Soldadura blanda Con contenido de plomo, de conformidad con la norma DIN EN ISO 9453
Soldante con plomo para soldadura blanda
ESTAÑO EN BARRA 30% 1 KG.
Nº de art. 098230
EAN 4045989020683
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Designación del material  | S-Pb70Sn30  | 
Temperatura de fundición mínima  | 183 °C  | 
Temperatura de fundido máxima  | 255 °C  | 
Formulario  | Barra triangular  | 
Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso)  | 30 %  | 
Sin plomo  | No  | 
ISO  | 9453  | 
Peso del contenido  | 1 kg  |